Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 10950127 REISEADAPTER, EURO/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1319564
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     10950127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurostecker
eurostecker
Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Sicherungsstrom: -
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Umwandlung von: Euro
  • Umwandlung zu: US
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzsteckeradapter, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, ANSMANN, 10950127, 1319564, 131-9564
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,50*
    ab € 4,71*
    € 7,01*
    Lager 139
    84
    € 14,99*
    ab € 3,31*
    € 8,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.