Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTS - TE CONNECTIVITY 1-1102119-7 TÜLLENGEHÄUSE, GR.2, METALL, EINF. OBEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-131787
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1102119-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
HTS-Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: HTS-Industriesteckverbinder
  • Steckverbindergehäusegröße: 2
  • Art des Zubehörs: Abdeckung
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, HTS - TE CONNECTIVITY, 1-1102119-7, 131787, 131-787
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    € 5,90*
    ab € 42,72*
    € 49,54*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 33,73*
    € 61,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,27*
    € 72,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,89*
    € 71,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,88*
    € 60,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,64*
    € 49,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,67*
    € 47,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,73*
    € 40,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09 20 010 1541
    ab € 6,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.