Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTS - TE CONNECTIVITY 1-1103414-1 STECKEREINSATZ HA 10POL SCHRAUBVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-131660
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1103414-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hts-steckverbinder 10 polig
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 11 Kontakte
  • Produktpalette: HTS
  • Größe Rechteckgehäuse: 2
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Stiftkontakt
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker 10 polig, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HTS - TE CONNECTIVITY, 1-1103414-1, 131660, 131-660
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 40,82*
    € 49,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 63,48*
    € 143,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,79*
    € 171,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 142,49*
    € 169,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,39*
    € 133,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,91*
    € 106,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 88,33*
    € 105,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 79,20*
    € 94,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 73,11*
    € 87,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,23*
    € 81,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 63,48*
    € 75,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.