Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-1437719-5 RUNDSTECKER, 3POL, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-130722
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1437719-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Messinggehäuse
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Produktpalette: T01 Series
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1-1437719-5, 130722, 130-722
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 15,45*
    € 18,70*
    25
    Frei Haus
    ab € 18,72*
    € 22,50*
    Lager 139
    85
    1
    € 14,99*
    ab € 22,54*
    € 42,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,64*
    € 50,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,17*
    € 48,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,12*
    € 46,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,64*
    € 43,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,94*
    € 40,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,99*
    € 33,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,14*
    € 31,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,54*
    € 26,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T01-0550-S03
    ab € 31,58*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T01-0580-S03
    ab € 16,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.