Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer, lineare Bewegung, 5 kohm, ± 15%, 200 mW, LCP8, Anschlussdrähte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1307093
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     LCP8S-10-5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 0.2w
Produktpalette: LCP8
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Verfahrweg: -
  • Nennleistung: 200 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: 7.29 mm
  • Produkthöhe: 8.18 mm
  • Produktlänge: 31.98 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, eti systems potentiometer, Bauelemente, Linearbewegung, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, LCP8S-10-5K, 1307093, 130-7093
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,45*
    € 138,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,45*
    € 119,54
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 94,52*
    € 112,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,85*
    € 103,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,76*
    € 90,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 75,65*
    € 90,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,15*
    € 88,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 72,87*
    € 86,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,17*
    € 75,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.