Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WMO5S-15RJA05 METALLSCHICHTWIDERSTAND 15R 5% 5W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1306237
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WMO5S-15RJA05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 8.5 mm
  • Produktpalette: WMO-S
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 26 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WMO5S-15RJA05, 1306237, 130-6237
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1009*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,7661*
    € 0,91166
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4841*
    € 0,57608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3505*
    € 0,4171
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2507*
    € 0,29833
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,2023*
    € 0,24074
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1408*
    € 0,16755
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1363*
    € 0,1622
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1324*
    € 0,15756
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    AC05000001509JAC00
    ab € 0,22006*
    Ähnlich
    Multicomp
    MOR03SJ0150A19
    ab € 0,0384*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.