Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUSONIX 4206-001LF FILTER, PI, 3000PF, BUSH BEFESTIGUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1305444
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     4206-001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Anzahl der Stufen: -
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Nennstrom: 25 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Phasen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, TUSONIX, 4206-001LF, 1305444, 130-5444
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 28,59*
    € 35,20*
    Lager 139
    360
    1
    € 14,99*
    ab € 19,54*
    € 40,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,18*
    € 46,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,45*
    € 43,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,21*
    € 39,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,55*
    € 37,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,47*
    € 36,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,66*
    € 31,73
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,01*
    € 28,57
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.