Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUSONIX 2463-002-X5U0-152P LF KONDENSATOR, FEED THROUGH, 1500PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1305443
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     2463-002-X5U0-152P LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Anschlussdrähte
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 200 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,98*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.