Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY FN2030-4-06 FILTER, 1 PH, 4A, CHASSIS BEFESTIGUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1304844
Hersteller:
     SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     FN2030-4-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FN 2030 Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 4 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,34*
    € 25,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    640903-1
    ab € 0,222*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 10,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.