Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenerfassungseinheit, 16 Kanäle, 1MS/s, 12V, 10µA, 400kHz, Baureihe U2300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1297808
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2354A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
keysight datenlogger
datenlogger
Bandbreite: 400 kHz
  • Produktpalette: U2300A Series
  • Außenhöhe: 44 mm
  • Anzahl der Kanäle: 16 Kanäle
  • Außenbreite: 120 mm
  • Eingangsspannung, max.: 12 V
  • Abtastrate: 1 MS/s
  • Außentiefe: 182.4 mm
  • Eingangsstrom, max.: 10 µA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, U2354A, 1297808, 129-7808
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.419,02*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.542,89*
    € 3.026,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.522,12*
    € 3.001,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.458,21*
    € 2.925,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.425,31*
    € 2.886,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.419,02*
    € 2.878,63
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    U2741A
    ab € 1.732,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.