Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST RL65-21/14H RADIALGEBLÄSE, 97MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1293486
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RL65-21/14H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: RL65DC
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 68 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.02 m³/min
  • Gebläse: Flatpak
  • Luftstrom - CFM: 35.9 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 18 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 33 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Rahmengröße: 93.5 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 53,62*
    € 76,67*
    € 5,90*
    ab € 59,33*
    € 76,70*
    1 Tag
    211
    Frei Haus
    ab € 54,84*
    € 84,80*
    Lager 139
    408
    Frei Haus
    ab € 56,30*
    € 102,62*
    Frei Haus
    ab € 60,45*
    € 110,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,62*
    € 122,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,85*
    € 117,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,44*
    € 96,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,95*
    € 79,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,30*
    € 67,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05003474001
    ab € 30,13*
    Zubehör
    RS Pro
    4593972
    ab € 36,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.