Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WDBR2-150RKT DICKSCHICHTWIDERSTAND, 150R, 10%, 2KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1292601
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WDBR2-150RKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: WDBR
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: +500ppm/°C bis +600ppm/°C
  • Nennleistung: 2 kW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • Widerstandstyp: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 40.6 mm
  • Produktlänge: 61 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WDBR2-150RKT, 1292601, 129-2601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,19*
    € 97,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,24*
    € 96,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,03*
    € 67,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,96*
    € 57,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,06*
    € 50,05
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 39,23*
    € 46,68
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 28,66*
    € 34,11
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    M5 10 PRSTMC Z100
    ab € 3,54*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M5- HFST-Z100-
    ab € 1,30*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M5- N5ST-Z100-
    ab € 1,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.