Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WDBR2-12RKT LEISTUNGSWIDERSTAND, PLANAR, 12R, 2KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1292597
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WDBR2-12RKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand
Produktpalette: WDBR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: -
  • Widerstandsanschlüsse: Steckbar
  • Temperaturkoeffizient: +500ppm/°C bis +600ppm/°C
  • Nennleistung: 2 kW
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • Widerstandstyp: Flache Bauweise
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 40.6 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 61 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 12 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WDBR2-12RKT, 1292597, 129-2597
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,11*
    € 102,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,63*
    € 100,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,97*
    € 67,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,43*
    € 58,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,72*
    € 52,03
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 40,77*
    € 48,52
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 30,35*
    € 36,12
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 29,73*
    € 35,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    M5 10 PRSTMC Z100
    ab € 3,55*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M5- HFST-Z100-
    ab € 1,34*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M5- N5ST-Z100-
    ab € 1,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.