Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WDBR1-150RKT DICKSCHICHTWIDERSTAND, 150R, 10%, 1.5KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1292595
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WDBR1-150RKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: WDBR
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: +500ppm/°C bis +600ppm/°C
  • Nennleistung: 1.5 kW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • Widerstandstyp: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 35.9 mm
  • Produktlänge: 49.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 150 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WDBR1-150RKT, 1292595, 129-2595
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,50*
    € 85,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,07*
    € 83,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,50*
    € 58,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,42*
    € 50,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,62*
    € 42,39
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 31,55*
    € 37,54
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 27,46*
    € 32,68
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    M3- HFST-Z100-
    ab € 0,986*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M3- N5ST-Z100-
    ab € 1,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.