Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WDBR1-12RKT DICKSCHICHTWIDERSTAND, 12R, 10%, 1.5KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1292591
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WDBR1-12RKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: WDBR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: +500ppm/°C bis +600ppm/°C
  • Nennleistung: 1.5 kW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • Widerstandstyp: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 35.9 mm
  • Produktlänge: 49.3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Widerstand: 12 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, WDBR1-12RKT, 1292591, 129-2591
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,60*
    € 85,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,10*
    € 83,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,61*
    € 56,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,35*
    € 48,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,08*
    € 45,32
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 36,40*
    € 43,32
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 34,73*
    € 41,33
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,79*
    € 23,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TR Fasteners
    M3- HFST-Z100-
    ab € 0,986*
    Zubehör
    TR Fasteners
    M3- N5ST-Z100-
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.