Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LCMXO2280C-5TN100C MACHXO PLD FLASH,SCRAM 1.8V,SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1291831
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2280C-5TN100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLDs
GALs
Halbleiter
ICs
CPLD-Typ: FLASH
  • Produktpalette: MachXO
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 1140 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 5
  • Prozesstechnologie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 73 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,14*
    € 54,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,60*
    € 51,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,46*
    € 48,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,05*
    € 42,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,71*
    € 41,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.