Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WC-052 X10 RTD-KABEL, 10M, 7/0.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1289661
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WC-052 X10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Thermoelementdraht: RTD
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LABFACILITY, WC-052 X10, 1289661, 128-9661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 52,63*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,263* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 89,63*
    € 106,66
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 88,81*
    € 105,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 73,11*
    € 87,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 67,56*
    € 80,40
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 63,58*
    € 75,66
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 62,32*
    € 74,16
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 61,04*
    € 72,64
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 52,63*
    € 62,63
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.