Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP5050CEER8R2M01 DROSSEL, 8.2UH, 16A, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1289476
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP5050CEER8R2M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 8.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 8.2 µH
  • Produktpalette: IHLP-5050CE-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 12.9 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.028 ohm
  • Produkthöhe: 3.5 mm
  • Produktlänge: 13.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP5050CEER8R2M01, 1289476, 128-9476
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 0,58*
    € 0,95*
    Lager 139
    734
    € 14,99*
    ab € 0,842*
    € 1,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,259*
    € 1,49821
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,162*
    € 1,38278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,082*
    € 1,28758
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.