| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1289475 Herst.-Nr.: IHLP5050CEER6R8M01 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RMS-Strom Irms: 9 A Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivität: 6.8 µHProduktpalette: IHLP-5050CE-01 Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Sättigungsstrom (Isat): 18 ASVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: 12.9 mmDC-Widerstand, max.: 0.022 ohmProdukthöhe: 3.5 mmProduktlänge: 13.2 mmInduktivitätstoleranz: ± 20% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP5050CEER6R8M01, 1289475, 128-9475 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,89* | € 1,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,04* | € 1,85* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,827* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|