Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC238650474 KONDENSATOR, 0.47æF, 1.6 KV, 10%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1289292
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC238650474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Folienkondensatoren
Kondensatoren
Leistungs-Folienkondensatoren
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 0.47 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produktlänge: 44 mm
  • Spannung (AC): 550 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.006 ohm
  • Produktpalette: MMKP386 Series
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -50 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.6 kV
  • Produkthöhe: 46 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, VISHAY, BFC238650474, 1289292, 128-9292
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,62*
    € 38,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 29,28*
    € 34,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C4BSTBX3470ZAFJ
    ab € 6,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.