Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 2118-3M VERLÄNGERUNGSKABEL, 2STECKDOSEN, UK, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286465
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     2118-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrotechnik
Steckdosenleisten
PRO ELEC
2118-3M
Produktpalette: -
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Kabellänge: 3 m
  • Anzahl der Steckdosen: 2 Steckdose(n)
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 1286465, 128-6465
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Elec
    2118-2M
    ab € 3,68*
    Ähnlich
    Pro Elec
    2118-5M
    ab € 6,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.