Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 5810130029 CONNECTOR, HARNESS, 30WAY, A-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282208
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     5810130029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsätze
Industriesteckverbinder
Komponenten
Module
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 30 Kontakte
  • Produktpalette: MODICE
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpbuchse
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09300100305
    ab € 9,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.