Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 5810118023 STECKER,KABELBAUM,18KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282205
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     5810118023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
IP-Schutzart: IP67, IP69K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: MODICE
  • Zur Verwendung mit: Cinch header connector
  • Anzahl der Positionen: 18 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, 5810118023, 1282205, 128-2205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,35*
    € 15,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.