Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS JA7784900000L00 BUCHSE,12KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1282174
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     JA7784900000L00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, JA7784900000L00, 1282174, 128-2174
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    JA7784800000L00
    ab € 5,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.