Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 50YXM47MEFC6.3X11 KONDENSATOR, 47æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1281851
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50YXM47MEFC6.3X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: YXM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 190 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 50YXM47MEFC6.3X11, 1281851, 128-1851
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0854*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3579*
    € 0,4259
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2296*
    € 0,27322
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1813*
    € 0,21575
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1516*
    € 0,1804
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1367*
    € 0,16267
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1243*
    € 0,14792
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1104*
    € 0,13138
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    860040673002
    ab € 0,0912*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR50V476M6.3X11
    ab € 0,0251*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMHR50V476M8X7
    ab € 0,0504*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1H470S
    ab € 0,102*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1HM470
    ab € 0,0571*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA1HHG470
    ab € 0,071*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.