Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG01505 BUCHSE, CINCH CHASSIS BLK PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1280680
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG01505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 8.3 mm
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Cinch-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, PRO SIGNAL, PSG01505, 1280680, 128-0680
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,282* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.