Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERCONNECTIONS SCP3.WHITE.13A WANDLERSTECKER SCHUKO-UK WEISS 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1278810
Hersteller:
     Power Connections
Herst.-Nr.:
     SCP3.WHITE.13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckeradapter
Netzsteckverbinder
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Sicherungsstrom: 13 A
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Umwandlung von: Schuko, geerdet
  • Umwandlung zu: UK, Adapterstecker
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,76*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.