Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD FREQUENCY PRODUCTS LFPTXO000291 QUARZOSZILLATOR, SMD, 32.7680MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1272091
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFPTXO000291
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
quarz oszillator iqd
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: CFPT-9301-A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 32.768 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 1 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 5mm x 3.2mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (VC-TCXO), Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Spannungsgesteuerte, IQD FREQUENCY PRODUCTS, LFPTXO000291, 1272091, 127-2091
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,52*
    € 86,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,04*
    € 73,83
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 60,96*
    € 72,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,58*
    € 69,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,38*
    € 65,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,94*
    € 58,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 48,35*
    € 57,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 48,15*
    € 57,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,67*
    € 53,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.