Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG WKLS 40 KLINKENSTECKER 3.5MM 3POLIG WINKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1243268
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     WKLS 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: KLS
  • Pindurchmesser: 3.5 mm
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Klinkenbuchsen, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, LUMBERG, WKLS 40, 1243268, 124-3268
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,18*
    € 1,46*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,96*
    € 1,57*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,71*
    € 1,60*
    1 Tag
    919
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,36*
    € 2,30*
    Lager 139
    282
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,907*
    € 3,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    KLBR 4
    ab € 0,98*
    Zubehör
    Lumberg
    KLS 44
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Lumberg
    1503 02
    ab € 0,91*
    Zubehör
    Lumberg
    1503 09
    ab € 1,09*
    Zubehör
    Lumberg
    1520 01
    ab € 0,72*
    Zubehör
    Lumberg
    1520 02
    ab € 1,40*
    Zubehör
    Lumberg
    1503 17
    ab € 1,10*
    Zubehör
    Lumberg
    1503 03
    ab € 0,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.