Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCNP16V475M5X11 KONDENSATOR, 4.7æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1236656
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCNP16V475M5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: MCNP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Bipolar [unpolar]
  • Rippelstrom: 30 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP PRO, MCNP16V475M5X11, 1236656, 123-6656
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,015*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,121*
    € 0,14399
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0315*
    € 0,03749
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0297*
    € 0,03534
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,015*
    € 0,01785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.