Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriekontakt, AA, Federklemme, Vernickelte Kontakte


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1236645
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9176007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Batterie-/Akkuanschlüsse: Federklemme
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: batteriehalter, Akkus, Batterien, Kontakte, Ladegeräte, OKW (ENCLOSURES), A9176007, 1236645, 123-6645
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 6,90*
    ab € 10,11*
    € 17,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,50*
    € 17,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Satz
    ab 7500 Sätze
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 4,50* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.