Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK LA ICK 17 X17 W 12V KÜHLKÖRPER, CPU, MIT LÜFTER, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1222503
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA ICK 17 X17 W 12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.79 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 43.1 mm
  • Wärmewiderstand: 1.6 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 43.1 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.7 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 20 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.7 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: PGA
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Kühlkörper, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, LA ICK 17 X17 W 12V, 1222503, 122-2503
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 34,66*
    € 46,04*
    Lager 139
    122
    Frei Haus
    ab € 54,24*
    € 92,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 92,22*
    € 109,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 90,63*
    € 107,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,02*
    € 79,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,99*
    € 77,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 63,98*
    € 76,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,24*
    € 64,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.