Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 15A11B10. SKALENKNOPF, 10 UMDREHUNGEN, 6.35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219775
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     15A11B10.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Encoder IC
vishay drehknopf
Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Knopfausführung: Seidenmatt, transparent, eloxiert
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Skalenknöpfe, Trimmer, VISHAY, 15A11B10., 1219775, 121-9775
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    115
    Frei Haus
    ab € 45,49*
    € 67,20*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 45,26*
    € 69,46*
    € 5,90*
    ab € 46,54*
    € 70,93*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 36,54*
    € 75,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,56*
    € 89,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,63*
    € 76,91
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 63,71*
    € 75,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,49*
    € 73,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,60*
    € 67,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,64*
    € 53,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,10*
    € 51,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,55*
    € 49,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,54*
    € 43,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    15A31B10
    ab € 49,72*
    Ähnlich
    Vishay
    015-1-31
    ab € 28,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.