Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUFM1E101 KONDENSATOR, 100æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219466
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1E101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: FM
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 455 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko bedrahtet 100µf 25v, becherelko, elektrolytkondensator tht 100uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUFM1E101, 1219466, 121-9466
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,21*
    1 Tag
    129
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,143*
    € 0,277*
    10
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,16*
    € 0,30*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0572*
    € 0,363*
    Lager 139
    19920
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0766*
    € 0,4553*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4553*
    € 0,54181
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,3561*
    € 0,42376
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2553*
    € 0,30381
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2098*
    € 0,24966
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1486*
    € 0,17683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1457*
    € 0,17338
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1308*
    € 0,15565
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1178*
    € 0,14018
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1002*
    € 0,11924
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0944*
    € 0,11234
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    EEUFR1E101
    ab € 0,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.