Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43504A9157M000 KONDENSATOR 150æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219079
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43504A9157M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.59 ohm
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: B43504
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 820 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 150µf 400v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43504A9157M000, 1219079, 121-9079
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,48*
    € 8,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    ELG157M400AR2AA
    ab € 2,72*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHPR400V157M25X35
    ab € 2,17*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215936151E3
    ab € 4,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.