Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43504A9107M000 KONDENSATOR 100æF 400V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1219077
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43504A9107M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 640 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.88 ohm
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: B43504
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 400v 100µf, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B43504A9107M000, 1219077, 121-9077
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,46*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.