| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1219065 Herst.-Nr.: 4.16.26.10.64 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 40 mm Produktpalette: 4.16.26 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M8 Anschlussabstand: 12 mmKondensatoranschlüsse: Steckanschluss dv/dt: 20 V/µsBetriebstemperatur, max.: 70 °CDielektrikum: Metallisiertes PP Kapazitätstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, min.: -25 °CKapazität: 10 µFSVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Produkthöhe: 72 mmSpannung (AC): 450 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Motorbetriebskondensatoren, Passive, DUCATI, 4.16.26.10.64, 1219065, 121-9065 |
| | |
| |