Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHOMERICS CCH-18-301-0050 KLEBEBAND, KUPFERFOLIE, 16.5M X 12.7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218480
Hersteller:
     Chomerics
Herst.-Nr.:
     CCH-18-301-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
Banddicke, gesamt: 2.9mil (0.073mm)
  • Produktpalette: CCH
  • Rollenlänge - metrisch: 16.5 m
  • Rollenlänge - imperial: 54 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.5 Zoll
  • Leitfähigkeit: Leitfähig
  • Bandtyp: Kupfer
  • Bandbreite - Metrisch: 12.7 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klebstoff: Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmband kupfer, esd klebeband, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHOMERICS, CCH-18-301-0050, 1218480, 121-8480
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,11*
    € 54,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,81*
    € 52,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,43*
    € 46,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,06*
    € 46,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,83*
    € 42,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,39*
    € 37,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C80788
    ab € 10,72*
    Zubehör
    Stanley
    10-601
    ab € 49,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.