Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHOMERICS CCJ-18-201-0200 KLEBEBAND, ALUFOLIE, 16.5M X 50.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1218476
Hersteller:
     Chomerics
Herst.-Nr.:
     CCJ-18-201-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Banddicke, gesamt: 3.5mil (0.088mm)
  • Produktpalette: CCJ
  • Rollenlänge - metrisch: 16.5 m
  • Rollenlänge - imperial: 54 ft
  • Bandbreite - Imperial: 2 Zoll
  • Leitfähigkeit: Leitfähig
  • Bandtyp: Aluminiumfolie
  • Bandbreite - Metrisch: 50.8 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klebstoff: Haftkleber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, abschirmband alu, alu klebeband, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHOMERICS, CCJ-18-201-0200, 1218476, 121-8476
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,72*
    € 109,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,10*
    € 108,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,25*
    € 97,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,82*
    € 93,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,12*
    € 79,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C80788
    ab € 10,86*
    Zubehör
    Stanley
    10-601
    ab € 49,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.