Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, Baureihe HYB, 5 V, Quadratisch, 35 mm, 7.5 mm, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1217950
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HYB35C05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: HYB
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 80 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 27 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.027 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 0.95 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 7400 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 7.5 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Rahmengröße: 35 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SEPA, HYB35C05, 1217950, 121-7950
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,89*
    € 30,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,14*
    € 27,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.