Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C1104FB300 WIDERSTAND, 0102, 1M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1216014
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C1104FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
MELF-Widerstände
Oberflächenmontage
Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MMU Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.1 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,045*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4309*
    € 0,51277
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1749*
    € 0,20813
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1408*
    € 0,16755
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0585*
    € 0,06962
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0553*
    € 0,06581
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.