Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C1004FB300 DÜNNSCHICHTWIDERST. MELF 1M 1% 200MW SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1216013
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C1004FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MMU Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMU01020C1004FB300, 1216013, 121-6013
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0406*
    € 0,0654*
    Lager 139
    74560
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0462*
    € 0,2059*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2059*
    € 0,24502
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1325*
    € 0,15768
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0689*
    € 0,08199
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0462*
    € 0,05498
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0295* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000628
    ab € 0,0401*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000628
    ab € 0,0475*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000666
    ab € 0,0474*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000666
    ab € 0,0303*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102FTDL1M0
    ab € 0,0777*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.