Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C5602FB300 WIDERSTAND, MELF, 56K, 1%, 200MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215979
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C5602FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MMU Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 56 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMU01020C5602FB300, 1215979, 121-5979
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    15123
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0373*
    € 0,2482*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2482*
    € 0,29536
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1199*
    € 0,14268
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0373*
    € 0,04439
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,241* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000616
    ab € 0,289*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000616
    ab € 0,279*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000656
    ab € 0,0401*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000656
    ab € 0,0475*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL56K
    ab € 0,508*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102FTDL56K
    ab € 0,074*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.