Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C3302FB300 WIDERSTAND, MELF, 33K, 1%, 200MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215972
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C3302FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MMU 0102
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMU01020C3302FB300, 1215972, 121-5972
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,27*
    Lager 139
    70565
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0355*
    € 0,4209*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4209*
    € 0,50087
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1581*
    € 0,18814
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0687*
    € 0,08175
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0614*
    € 0,07307
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,047*
    € 0,05593
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0448*
    € 0,05331
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0355*
    € 0,04225
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1045* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000647
    ab € 0,0463*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000647
    ab € 0,0325*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000681
    ab € 0,036*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000681
    ab € 0,0253*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL33K
    ab € 0,532*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102FTDL33K
    ab € 0,0736*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.