Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C4701FB300 WIDERSTAND, MELF, 4K7, 1%, 200MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215949
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C4701FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MMU 0102
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 4.7 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMU01020C4701FB300, 1215949, 121-5949
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,091*
    € 0,1492*
    Lager 139
    148241
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0364*
    € 0,1521*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0304*
    € 0,2154*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1521*
    € 0,181
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0703*
    € 0,08366
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0604*
    € 0,07188
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0518*
    € 0,06164
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,7605* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000651
    ab € 0,0379*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000651
    ab € 0,0264*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000684
    ab € 0,0296*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL4K7
    ab € 0,511*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102FTDL4K7
    ab € 0,0738*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.