Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C2001FB300 DÜNNSCHICHTWIDERST. MELF 2K 1% 200MW SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215939
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C2001FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MMU 0102
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMU01020C2001FB300, 1215939, 121-5939
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    75529
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0326*
    € 0,2136*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,27*
    10
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,66*
    € 0,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2136*
    € 0,25418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1028*
    € 0,12233
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,079*
    € 0,09401
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0504*
    € 0,05998
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0435*
    € 0,05177
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0326*
    € 0,03879
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,068* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000637
    ab € 0,051*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000637
    ab € 0,0322*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000672
    ab € 0,0467*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000672
    ab € 0,0296*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.