Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 6391BG KÜHLKÖRPER, TO-220/218, 12.9°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1213468
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     6391BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 16.26 mm
  • Wärmewiderstand: 12.9 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 16.26 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.64 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 38.1 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.64 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-218, TO-220
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BOYD, 6391BG, 1213468, 121-3468
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,15*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,28*
    € 3,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    THFU 4
    ab € 0,106*
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.