Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Heizelement
>
Wärmeleitfolie
>
Artikel
FISCHER ELEKTRONIK WLFT 404 14X14 WÄRMELEITFOLIE, 14MM X 14MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1211706
Hersteller:
Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
WLFT 404 14X14
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
fischer elektronik wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand:
-
Wärmeleitfähigkeit:
0.37 W/m.K
Leitendes Material:
-
Produktpalette:
-
Außenbreite:
14 mm
Dicke:
-
Außenlänge:
14 mm
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
Spannungsfestigkeit:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Thermal-Interface-Materialien
>
Wärmeleitmaterialien
Weitere Suchbegriffe:
Kühlung
,
Thermal-Interface-Materialien
,
Wärmeleitmaterialien
,
Wärmemanagement
,
FISCHER ELEKTRONIK
,
WLFT 404 14X14
,
1211706
,
121-1706
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,83*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,174*
€ 1,39706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.