Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 77138-001LF BUCHSENKONTAKT 26 BIS 30AWG MINITEK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1211635
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     77138-001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: FCI Minitek
  • Zur Verwendung mit: 2mm-Minitek-System
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 30 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printklemme, amphenol tuchel crimpstecker, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 77138-001LF, 1211635, 121-1635
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0316*
    € 0,075*
    100
    € 8,95*
    ab € 0,0306*
    € 0,0795*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,07*
    € 0,08*
    Lager 139
    124190
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0346*
    € 0,0872*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0816*
    € 0,0971
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0706*
    € 0,08401
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0549*
    € 0,06533
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0458*
    € 0,0545
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0446*
    € 0,05307
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0434*
    € 0,05165
    pro Stück
    ab 600000 Stück
    € 0,0346*
    € 0,04117
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,72* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    HT-151
    ab € 1.695,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.