Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS A18-10 CRIMPANSCHLUSS,RING,2BA,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1208176
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     A18-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isolatorfarbe: -
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Produktpalette: Sta-Kon A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Isoliermaterial: Ohne Isolierung
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2389* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 48,64*
    € 57,88
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 46,66*
    € 55,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,05*
    € 46,47
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 31,29*
    € 37,24
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 29,79*
    € 35,45
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 28,19*
    € 33,55
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 23,89*
    € 28,43
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    9PK-3003D2
    ab € 7,10*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-236H
    ab € 18,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.